曜日別特売

マルチコンタクト テストプローブ, 黒(24.0239-21)

マルチコンタクト テストプローブ, 黒(24.0239-21) - MULTI-CONTACT
仕様
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 1A
色 = 黒
プローブチップタイプ = スプリングロード
チップサイズ = 2mm
チップ材料 = ステンレス鋼
プローブソケット直径 = 2mm
動作温度 Max = +80℃
動作温度 Min = -40℃
2mm径チップジャック対応 テストプローブ(122mm). 2mm径チップジャックプラグ対応 (タッチプルーフ型も対応) 先端部セーフティ キャップ付 定格電圧 1000V CAT II
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5460494524.0239-21全般
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする