曜日別特売

マルチコンタクト ICクリップ, 黒(65.9187-21)

マルチコンタクト ICクリップ, 黒(65.9187-21) - MULTI-CONTACT
仕様
色 = 黒
許容電流値 = 1A
定格電圧 = 300V
コンタクト材質 = スチール
プローブソケットサイズ = 2mm
長さ = 75mm
2mm径チップジャック対応テストクリップ. 2mm径 チップジャックプラグ対応(タッチプルーフ型も対応) 定格電圧 300V CAT II
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5460496365.9187-21IC
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする