曜日別特売

マルチコンタクト 65.9188-22 わに口クリップ 10A 6mm, 赤

マルチコンタクト 65.9188-22 わに口クリップ 10A 6mm, 赤 - MULTI-CONTACT
仕様
許容電流値 = 10A
ジョー開口 = 6mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁 = あり
色 = 赤
2mm径チップジャック対応 ワニ口クリップ(ニッケルめっき). ケーブル接続は2mm径チップジャック
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5460497965.9188-22全般
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする