仕様色 = 赤
許容電流値 = 20A
定格電圧 = 1000V ac/dc
コンタクト材質 = ステンレス鋼
チップサイズ = 4.3mm
長さ = 126mm
コネクタ タイプ = ソケット
特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. フックアクションプローブ. 硬質フックグリッパー付きの安全タイプテストプローブです。4 mm安全ソケットで接続します。