ヒルシュマン フッククリップ ソケット 126mm, 黒

ヒルシュマン フッククリップ ソケット 126mm, 黒 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黒
許容電流値 = 20A
定格電圧 = 1000V ac/dc
コンタクト材質 = ステンレス鋼
チップサイズ = 4.3mm
長さ = 126mm
コネクタ タイプ = ソケット
特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. フックアクションプローブ. 硬質フックグリッパー付きの安全タイプテストプローブです。4 mm安全ソケットで接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54605094972309100
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする