Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(973647101)

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(973647101) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
リード長 = 2m
許容電流値 = 16A
色 = 赤
定格電圧 = 60V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B スタッカブル = あり
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = PVC
動作温度範囲 = -15 +70 ℃
MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54605268973647101
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする