仕様リード長 = 2m
許容電流値 = 16A
色 = 赤
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B スタッカブル = あり
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = PVC
動作温度 Max = +70℃
シュラウド / スタッキング可能リード2 m. 非常に柔軟性が高く、ニッケルめっき銅ベリリウムスプリングコンタクトを備えているため、耐久性に優れています。 二重絶縁のPVCケーブルです。