曜日別特売

マルチコンタクト 66.9575-21 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 黒

マルチコンタクト 66.9575-21 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 黒 - MULTI-CONTACT
仕様
許容電流値 = 32A
ジョー開口 = 39.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁 = あり
色 = 黒
4mm径チップジャック対応 絶縁ワニ口クリップ(32A). ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ(タッチプルーフ対応) 定格電圧 1000V CATIII
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5460541766.9575-21全般
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする