曜日別特売

Martindale RSTEK402 導通テスター

Martindale RSTEK402 導通テスター - Martindale
仕様
試験電流 = 50 A
視覚インジケータ = なし
警報音 = あり
ディスプレイのタイプ = LED灯
プローブ電圧 = 2.2V dc
バッテリタイプ = 9 V
電源 = 電池
重量 = 260g
寸法 = 50 x 64 x 30mm
高さ = 30mm
長さ = 50mm
モデル番号(P) = TEK 402
ベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54605575RSTEK402--170k-185MN1604 / PP3アルカリ電池6430150
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする