仕様許容電流値 = 10A
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コンタクト材質 = 銅合金
色 = 黒
リード長 = 45cm
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
絶縁体 = PVC
動作温度 Max = +70℃
Straight Plug Test Lead. Leads with Lantern-style plugs have a PVC outer sheath and a polyamide body