曜日別特売

マルチコンタクト テストリード線, 赤, 60cm

マルチコンタクト テストリード線, 赤, 60cm - MULTI-CONTACT
仕様
許容電流値 = 10A
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コンタクト材質 = 銅合金
色 = 赤
リード長 = 60cm
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B 向き = 直線
コネクタ B スタッカブル = あり
絶縁体 = PVC
動作温度 Max = +70℃
Stackable Plug Test Lead. Terminated with a hollow pin. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5460592528.0033-060-22全般
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする