仕様許容電流値 = 10A
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コンタクト材質 = 金めっき
色 = 緑
リード長 = 30cm
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B 向き = 直線
コネクタ B スタッカブル = あり
絶縁体 = PVC
動作温度範囲 = -10 → +70 ℃
Stackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths.