仕様許容電流値 = 10A
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コンタクト材質 = 金めっき
色 = 青
リード長 = 50cm
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B 向き = 直線
コネクタ B スタッカブル = あり
絶縁体 = PVC
安全カテゴリ = CAT II
Stackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths.