曜日別特売

ヒルシュマン BNC オス → 角形ピンレセプタクル, テストリード, 黒

ヒルシュマン BNC オス → 角形ピンレセプタクル, テストリード, 黒 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
定格電圧 = 60V dc
コネクタ A ジェンダー = メス
コネクタ B ジェンダー = オス
リード長 = 1.2m
セカンダリコネクタタイプ = 角形ピンレセプタクル
色 = 黒
絶縁体 = PVC
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
動作温度 Min = -15℃
0.64mm - BNCリード. 0.64mmタイプのプローブおよびテスト クリップをBNCソケットに直接接続するための1.2mアダプタ リード
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54606363933844001
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする