曜日別特売

Bahco 点検ミラープローブ 5515L 直径21mm

Bahco 点検ミラープローブ 5515L 直径21mm - BAHCO(バーコ)
仕様
直径 = 21mm
Inspection mirror, 160 mm. For work on circuit boards Magnifying Plastic handle Stainless mirror frame Mirror protective covering Length 160 mm Mirror Φ 21 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546067835515L
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする