マルチコンタクト 20886-4 テストリード線, 黒, 1m

マルチコンタクト 20886-4 テストリード線, 黒, 1m - MULTI-CONTACT
仕様
定格電圧 = 1000V ac
許容電流値 = 15A
色 = 黒
リード長 = 1m
絶縁体 = PVC
セカンダリコネクタタイプ = プラグ
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B 向き = 直線
コネクタ B シュラウド = あり
安全カテゴリ = CAT II 1000 V
安全カテゴリ電圧 = 1000V
ワニ口クリップ リード. タッチプルーフプラグ-絶縁ワニ口クリップ 電圧定格 1000V CATII
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5460687820886-4全般
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする