SEP 2620-F6,3 BLUE

SEP 2620-F6,3 BLUE - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 青
オス/メス = メス
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 金
長さ = 33mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド(PA)
9 月 2620-F 1000 V 安全プッシュインソケット. 安全プッシュインソケット、 6.3 mm 又は 4.8 mm 高品質の旋盤仕上げの金めっき黄銅ソケットです 永久的に低い接触抵抗 4 mm 測定リードの接続用 IEC61010 及び DIN VDE0411 準拠してテスト済み
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54606993972362102
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする