曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 50cm(934061100)

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 50cm(934061100) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
リード長 50cm
許容電流値 32A
色 黒
定格電圧 60V dc
コネクタ ジェンダー オス
コネクタ ジェンダー オス
コネクタ 向き 直線
コネクタ 向き 直線
コンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 PVC
動作温度 Min -15℃
4 mm laboratory range, MLN 2.5 mm 2 test lead, mm plugs. Test lead, mm plug at both ends with capTUVe spring and mm socket for stacking Nickel-plated copper?beryllium contact spring Highly flexible, double-insulated stranded cable, 2.5 mm 2 Hard-wearing insulator and lead Built-in colour indicator to spot insulation damage
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54607544934061100全般
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする