仕様リード長 = 1m
許容電流値 = 32A
色 = 黄
定格電圧 = 60V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 = PVC
動作温度 Max = +70℃
4 mm laboratory range, MLN 2.5 mm 2 test lead, 4 mm plugs. Test lead, 4 mm plug at both ends with captive spring and 4 mm socket for stacking Nickel-plated copper beryllium contact spring Highly flexible, double-insulated stranded cable, 2.5 mm 2 Hard-wearing insulator and lead Built-in colour indicator to spot insulation damage