Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934100101)

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934100101) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 60V dc
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
品番884-9027は金めっきです。. 4 mmバナナプラグ、ねじ式タワー接続付き. 4 mmオスバナナプラグ、タワー接続付き 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用のねじ接続
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54607858934100101全般
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする