Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934077100)

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934077100) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
リード長 = 2m
許容電流値 = 32A
色 = 黒
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -15℃
Straight safety leads1000 V. Moulded leads with 4 mm safety plugs on each end. Double insulated, very flexible leads, made from twisted wire. Crush-resistant plug housings and leads.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54607903934077100全般
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする