仕様リード長 = 2m
許容電流値 = 32A
色 = 黒
定格電圧 = 60V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -15℃
メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)