仕様リード長 = 1.5m
許容電流値 = 16A
色 = 黄
定格電圧 = 60V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -15℃
成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。