仕様リード長 = 1m
許容電流値 = 16A
色 = 黒
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = ライトアングル
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = PVC
動作温度 Max = +70℃
CEI 61010. Safety leads1000 V. Very flexible test leads, moulded and protected from any contact. They are equipped with a 4 mm straight female safety banana plug on one end and a 4 mm angled female safety plug on the other.