マルチコンタクト 66.9521-22 ドルフィンクリップ 19A 39.5mm, 赤

マルチコンタクト 66.9521-22 ドルフィンクリップ 19A 39.5mm, 赤 - MULTI-CONTACT
仕様
許容電流値 = 19A
ジョー開口 = 39.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁 = あり
色 = 赤
422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5460930366.9521-22全般
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする