仕様許容電流値 = 10A
ジョー開口 = 20mm
絶縁 = あり
色 = 黒
IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 m