仕様定格電圧 = 50V ac
許容電流値 = 5A
色 = 赤
プローブチップタイプ = 固定
チップサイズ = 2mm
チップ材料 = ステンレス鋼
プローブソケット直径 = 4mm
動作温度 Max = +80℃
動作温度 Min = -25℃
これらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください。. テストプローブ( 4 mm ). 一体型 4 mm ソケットで接続。