ヒルシュマン テストプローブ, 黒(973531100)

ヒルシュマン テストプローブ, 黒(973531100) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
定格電圧 = 50V ac
許容電流値 = 3A
色 = 黒
プローブチップタイプ = 固定
チップサイズ = 2mm
プローブソケット直径 = 2mm
動作温度 Max = +60℃
動作温度 Min = -25℃
これらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください。. テストプローブ( 2 mm ). 2 mm プラグ(品番 444-472 及び 444-501 )に対応した赤色及び黒色のテストプローブです。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54609495973531100全般
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする