曜日別特売

Schutzinger マルチメータ用 テストリードキット, 1m

Schutzinger マルチメータ用 テストリードキット, 1m - Schutzinger
仕様
リードタイプ = テストリードキット
コネクタ タイプ = 2 mm(オス), 2.4 mm(オス), 4 mm(オス)
リード長 = 1m
許容電流値 = 10 A, 12 A, 32 A
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT II 1000 V
安全カテゴリレベル = CAT II
テストセットSPL2400. マルチヘッドテストリードセット(選択可能な4種類のプローブプロファイル付) 交換可能なリバーシブルプローブヘッドにより、接続とコンタクトのさまざまな組み合わせが可能 先端にばね接点付きのリバーシブル4 mmプラグ(ハードポイント)で構成 2 mm及び2.4 mmのプラグ 各プローブをしっかり本体にねじ止め 先端保護キャップは、ばね接点で使用可能 このキャップは、プローブヘッドをねじ込む工具として使用可能 4 mmのシュラウド付き接続用アングルプラグとリードの全長は1 mです。 定格電圧: 1000 V CAT II 定格電流: 4 mm 32 A、2.4 mm 12 A、2 mm 10 A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54609608SPL2400全般
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする