RS PRO, ターミナル, フェノール樹脂, Tenite酪酸, 赤

RS PRO, ターミナル, フェノール樹脂, Tenite酪酸, 赤 - RS PRO
仕様
色 = 赤
許容電流値 = 30A
スレッドサイズ = M6
定格電圧 = 3kV
絶縁 = あり
本体材質 = フェノール樹脂, Tenite酪酸
最大パネル厚 = 25mm
パネル上の高さ = 28mm
絶縁端子. 高電流(最大 30 A )電源及び充電器に最適な大型絶縁端子です。. フェノール樹脂成形 ニッケルめっき黄銅製の金属部品 ねじサイズ :0 BA 最大パネル厚: 25mm パネル上の高さ :28 mm 全体径: 25 mm 使用温度範囲: -25 → +85 ° C 電圧、プルーフ: 3000V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54610037444775全般
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする