RS PRO ビーカー,2L
- 仕様
- 素材 = PP
容量 = 2L
目盛 = あり
寸法 = 163 (Dia.) x 188mm
直径 = 163mm
長さ = 188mm
ポリプロピレン(PP)ビーカー - テーパータイプ、目盛り付き. 高透明度PP製の積み重ね可能なテーパータイプビーカー くっきりとした青色の測定目盛り 最高120 ℃の耐熱性 液垂れしない注ぎやすいスパウト ISO7056に準拠
- 容量(L)
- 2
- 内容量
- 1個
ビーカー/計量カップ/コップ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





