曜日別特売

RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 1L

RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 1L - RS PRO
仕様
素材 = PP
容量 = 1L
目盛 = あり
長さ = 440mm
RS Pro シリンダ(目盛付き)(クラス B ). 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの印刷目盛りを備えた、軽量で Durable なシリンダ製品をご紹介します。このシリンダは、液体の量の測定に最適です。シリンダはクラス B の許容差で較正されています。 RS Pro ポリプロピレン製シリンダ(目盛付き)は、 10 → 2 L のサイズを用意しています。 10ml-461-0831 ; 25ml-461-0847 ; 50ml-461-0853 ; 100ml-461-0869 ; 250ml-461-0875 ; 500ml-461-0881 ; 1000ml-461-0904. ; 2000mL-461-0910 ;. 特長と利点:. ISO6706 準拠のシリンダ、超クリアな PP 製 くっきりと見やすい青色の印刷目盛り 優れた耐薬品性を持つポリプロピレンボトル 安定した六角形の底部は、濡れた面への底部の固着を防止する吸着防止設計です 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります 安全で堅牢なプラスチック構造 S.P.I.各シリンダにリサイクルコードと略号を表示. 認定および認定:. ISO6706. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546102654610904
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする