Fluke デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc(FLUKE 83V)

Fluke デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc(FLUKE 83V) - フルーク(FLUKE)
仕様
マルチメータタイプ = ハンドヘルド
絶対最大交流電流測定 = 10A ac
絶対最大抵抗測定 = 50MΩ
絶対最大定格静電容量測定 = 9.999F
真のRMS = あり
最大周波数 = 20kHz
モデル番号(P) = 83
DC電流測定分解能 = 0.1?A
AC電圧測定分解能 = 0.1mV ac
温度測定分解能 = 0.1℃
安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV
TL75テストリード、AC175ワニ口クリップ、ホルスタ(黄)、9 V電池、温度プローブ、ユーザーマニュアル、オペレータガイド. キャリブレーション済み品について - 精度仕様は、動作温度範囲18 ~ 28 ℃、相対湿度0 ~ 90 %の使用環境におけるキャリブレーション後1年間の値です。. Fluke 83Vデジタルマルチメータ. Fluke 83V産業用デジタルマルチメータは、複雑な信号の問題を迅速に特定できるように設計されています。この3-3/4桁デジタルマルチメータは、True RMS読み取り値に対応し、複雑な手順なしに正確な結果を得られます。83Vデジタルハンドヘルドマルチメータは、トラブルシューティングに必要な精度と分解能を備え、制御室やプラントの作業場から、騒音の大きな場所、工場、高エネルギー環境、高度の高い場所の電気機械機器まで、世界中の産業電気技師に信頼されています。また、Fluke 83Vデジタルマルチメータには、2段階バックライト付きの明るい大型ディスプレイ画面が搭載され、暗い作業環境でもアナログ棒グラフや測定値を確認できます。. 特長 / 利点. VSD及びモータ端子のノイズの多いパルス幅変調AC電圧の正確な測定 VSDの周波数の正確な測定 温度計内蔵 断続的な変動を最速250 μsでキャプチャするピーク最小 / 最大モード 2段階の明るいバックライト付きで数字が大きく読みやすいディスプレイ 安全基準: CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 永久保証. 83Vデジタルマルチメータの測定項目. AC / DC電圧及び電流 抵抗 電圧周波数 ダイオード 導通 静電容量 温度 デューティサイクル. その他の仕様. 真の実効値型のAC電圧 / 電流で非線形信号を正確に測定 モータドライブの電圧と周波数を正確に測定するための選択可能なフィルタを装備 DC精度: 0.05 % 3-3/4桁モードで測定精度向上(6,000カウント) 測定電圧: 最大1000 V ac/dc 測定電流: 最大10 A、20 A (30秒) 測定周波数: 最大200 kHz及びデューティサイクル(%) 抵抗、導通、ダイオードテスト 10,000 μFの静電容量範囲でコンポーネントやモータの静電容量を測定可能 変動を自動的にキャプチャする最小値 / 最大値アラートによる最小値、最大値、平均値の記録 テストリード干渉を除去できる相対モード 自動 / 手動で範囲を調整できるので、柔軟性を最大限に発揮 ノイズの多い信号を避け、安定した読み取り値をキャプチャするTouch Hold 高速で変動する信号や不安定な信号を把握しやすいアナログ棒グラフ 入力ジャックを誤使用している場合に音声警報を発する入力アラート. 放置した場合に自動的に電源がオフになりますか . はい - 電源オンのまま使用せずに放置された場合に自動的に電力を落として電池寿命を節約します。. 電気的安全性. すべての入力は、ANSI / ISA S82.01の第3版及びEN61010-1 CAT IV 600 V / CAT III 1000 Vに更新されています。8.000 Vを超えるインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減できます。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54610667FLUKE 83V全般
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54610667FLUKE 83V20917968Fluke 83VFLUKE 83V デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 20917968デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)1台
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする