仕様リード長 = 50cm
許容電流値 = 32A
色 = 青
定格電圧 = 600V
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B スタッカブル = あり
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -10℃
IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 V