仕様アクセサリタイプ = ソフトケース
併用可能製品 = MS-911、MS-917
寸法 = 175 x 75 x 45mm
高さ = 45mm
長さ = 175mm
幅 = 75mm
IEC61243及びEN50110-1、IEC61010-2-031 Cat. III. MS917電圧検出器. 安全性を最優先したこの電圧テスターは、マルチコントローラのあらゆる機能を統合しています。 6 → 600 V ac/dcレベルを測定し、切断された電気回路の導通をチェックすることができます。 伸縮自在なシースが付属するIEC61010-2-031準拠のIP2Xタッチポイントは、導通性の壁との接触を改善します。 MS917は、プロの電気技術者が日常的に使用できる、必携の安全性支援ツールです。 別売りケースあり: - 強化された防水キャンバス - プラスチック製のベルトループ - 両サイドでEclairクローズメカニズムを採用(迅速な開閉)