Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 黄

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 黄 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黄
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 60V dc
許容電流値 = 24A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 58.5mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = ポリアミド
LAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54611403934100103全般
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする