曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 - Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 - Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
コンタクトめっき = ニッケル
コンタクト材質 = ベリリウム銅
IEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピン
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54611437934099103全般
オープン
639
703(税込)
当日出荷
54611446934099102全般
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
54611455934099104全般
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする