曜日別特売

スタンレー 1-77-201 レーザーレベル 三脚

スタンレー 1-77-201 レーザーレベル 三脚 - STANLEY(Stanley Black & Decker)
仕様
アクセサリタイプ 三脚
併用可能製品 レーザー測定器
最大高さ 119cm
最小高さ 44cm
Stanley 1-77-201 三脚. Stanley の高品質アルミ製レーザー水平三脚をご紹介します。軽量かつ頑丈な三脚により、レーザーレベル計や、 1/4 インチねじ取り付けに対応するその他の機器を確実に保持できます。チルト式なべ頭により、最大限の汎用性とてこ作用で高さ調節が可能で、正確なセットアップを保証します。伸縮式の脚により、この三脚は保管や運搬が簡単です。Stanley 1-77-201 は、業務用測定デバイスを取り付けるための頑丈で軽量の精密な三脚をお探しのあらゆるプロフェッショナルに最適です。. 代表的用途:. 伸縮式の脚とレバー操作式のセンターポールにより、高さを 44 cm から 119 cm まで調節できます 軽量アルミニウム構造 強力なチルトパンヘッドにより、幅広い用途に対応 標準サイズの 1/4 インチ及び 5/8 インチねじにより、カメラ、距離計レーザーレベル計などのさまざまな機器を取り付けることができ ます。 気泡水準器内蔵 ロック可能な脚 頑丈なプラスチック製クリップと構造部品. 代表的用途:. レーザーレベル計用アクセサリは、レーザーレベル計を使用するためのツールです。レーザーレベル計は、壁や床などの表面にレーザービームを投影して、目に見える完全な直線を作成するためのツールです。三脚により、従来の水準器は不要で、両手を自由に動かすことができます。 レーザーレベル計とアクセサリの一般的な用途: 建設業 土木工事専門職 コンクリートとアスファルトの作業 採点 造園 調査 家庭での DIY 用途. よくある質問:. ;i>この三脚はすべてのレーザーレベル計で使用できますか? ;/i> はい。この三脚は、あらゆる 1/4 インチねじ取り付け式レーザー水平器、距離計などに対応しています ;i>最大高さはいくつですか? ;/i> この三脚の最大高は 119cm です。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546117691-77-201
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする