曜日別特売

風速計三脚クランプ Kestrel ユニバーサル用

風速計三脚クランプ Kestrel ユニバーサル用 - Kestrel
仕様
アクセサリタイプ 三脚クランプ
併用可能製品 ユニバーサル
ボタン電池CR2032、締めなわ、保護ハードカバーのクリップ、説明書. Kestrel 1000 ハンドヘルド風速計. Kestrel から、風速度を測定するために設計された 1000 シリーズ回転ベーン風速計。エントリレベルのメーターは、機能や性能を損なうことなく、正確な風速測定を提供します。IP67 等級の完全密閉電子エンクロージャを使用すると、水に誤って落としても、頑丈な計器が浮きます。耐衝撃性プラスチックと耐食性素材を使用した Kestrel 1000 風速計は、屋外のファンに最適です。 コンパクトなデザイン Kestrel 1000 は高精度ベアリングと軽量回転インペラを使用して、低い風でも EXACT の気流計測を行います。マイクロプロセッサテクノロジは、 秒あたりの回転数を自動的にカウントして風速を計算します。最終測定値は、液晶ディスプレイの高さ 9mm でわかりやすく表示されます。 操作は簡単で、 つの使いやすいボタンを使用して、平均、現在、または最大の表示でデータを表示できます。ボタンには、データ保持機能もあります。最後のキーを押してから 45 分後にデバイスの電源を自動的にオフにすることで、バッテリーの寿命を延ばすことができます。. 特長と利点. 風量、最高風量、平均風量 コンパクトで携帯性に優れたハンドヘルド設計 耐衝撃性に優れた高品質の素材で製造されています 見やすい大型ディスプレイ 組み込みのデータ保持機能 精密なジュエル取り付け、ユーザ交換可能なインペラ 低流速のエアフローに適しています 長寿命リチウム CR2032 バッテリ供給 ユーザによる交換が可能 保護カバー、ストラップ、バッテリーが付属しています. 用途. 回転ベーン風速計は、環境条件を迅速かつ正確に測定するために使用されます。提供される情報とデータは、さまざまなアプリケーションや環境に不可欠です。報告、予測、計画、さらには健康と安全のために不可欠です。主な用途は、次のとおりです。. HVAC 空気の流れをチェックするために不可欠です 建築と建設 クレーン、足場、屋根などの周囲の健康と安全に欠かせません。突風は危険な可能性がある スポーツとレクリエーション ウィンドサーフィンやセーリングには、風の方向と風の速度が Crucial and Re 航空検査-空気力学設計には空気の流れと風の速度が不可欠です キャリブレーションラボ 新旧のセンサーのテストとキャリブレーション 教育 気流の実験および環境の調査の理解を助ける. よくある質問. - アクセサリや交換部品はありますか - はい。 Kestrel シリーズの回転ベーン式風速計には、アクセサリや交換部品がいくつか用意されています 交換用インペラ 233-9552 233-9552 交換用バッテリー 866-0672 866-0672 三脚クランプ 540-876 540-876
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54612225793
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする