RS PRO ヘッドバンド付き双眼拡大鏡 2.7倍

RS PRO ヘッドバンド付き双眼拡大鏡 2.7倍 - RS PRO
仕様
拡大率 = 2.7
RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、 x2.7 mm 拡大レンズを備えています. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. 特長と利点:. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. レンズオプションあり. 1.8 倍及び 3.5 倍倍率の代替レンズが用意されており、標準で提供される 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。. RS Pro 拡大鏡レンズ - 1.8 倍、品番 ; 662917 662917. RS Pro 拡大鏡レンズ - 3.5 倍、品番 ; 662923 662923. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54612523606989
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする