曜日別特売

Decelect Forgos SPE191928-RG テストリード線, 赤, 0.6m

Decelect Forgos SPE191928-RG テストリード線, 赤, 0.6m - Decelect Forgos
仕様
色 赤
リード長 0.6m
絶縁体 PVC
コネクタ ジェンダー オス
コネクタ シュラウド あり
コネクタ 向き 直線
コネクタ シュラウド あり
Test leads with wire grips. Test lead length 600 mm available in red and black and in kit of 10 leads of different colours. multi-strand conductor cable 104 0.4 mm2. PVC sheath. External diameter of sheath: mm.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54613275SPE191928-RG
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする