曜日別特売

GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP 30)

GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP 30) - GMC-I PROSYS
仕様
アダプタタイプ = AC / DC
最大直流電流 = 30A
最大交流電流 = 30A ac
最高精度 = ±1 % + 2 mA
分解能 = 1 mA
最大導体サイズ = 25mm
安全カテゴリ = CAT III 300 V
出力タイプ = 電流
コネクタ タイプ = 4 mm プラグ
バッテリタイプ = 9 V
電池寿命 = 30 時間
ケーブル長 拡張 = 1.5m
動作温度 Max = +50℃
動作温度 Min = 0℃
モデル番号(P) = CP- 30
9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP3シリーズAC / DC 30 A ac/dc電流プローブ. 高精度電流クランプは、電気 / 電子システム、プロセス / 軽工業システム、車載用システム、バッテリ性能テスト / バッテリ充電システムなどの非侵入型電流測定に最適です。 測定範囲: 30 A ac/dc シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 広い帯域幅及び優れた外部磁場排除 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54613826CP 30
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする