仕様最大電圧 = 500V ac/dc
安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
ディスプレイのタイプ = LED灯
IP評価 = IP67
電源 = メイン
寸法 = 213 x 112 x 72mm
重量 = 320g
高さ = 72mm
長さ = 213mm
動作温度 Max = +55℃
幅 = 112mm
テストランプは、導通テスターを使用して既知の動作中回路をテストするか、Martindale PD690検査器を使用して使用前及び使用後に安全であることを確認する必要があります。. キャリングケース、ライトアングルプローブチップ、ストレートチップ2個、取扱説明書. DrummondテストランプMTL10. 高輝度LED表示、50 V~500 V AC/DCの電圧に対応 50、100、200、及び400 V AC/DCを上回る場合に4つの個別のバンドが照光、明るい太陽光の下でも360°の視野角 危険性がある電圧を50 Vで検出し、110 V、230 V、及び3相システムの相間電圧を区別 フィンガーシールド及び絶縁プローブチップ、露出している金属は4 mmのみ 内部に白色の絶縁物が施された二重絶縁ケーブルは、摩耗状態がわかりやすく、耐熱性と耐油性あり UK Health and Safety Executive (英国安全衛生庁)の電気技術者用テストランプに関するガイダンスノート(GS38)に記載されている勧告に準拠 BS EN 61243-3及びBS EN 61010準拠。 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V バッテリ不要
適合規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V表示方式LED導通チェックあり内容量1個