電圧インジケータ John Drummond(MTL20)

電圧インジケータ John Drummond(MTL20) - John Drummond
仕様
最大電圧 = 500V ac/dc
安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
ディスプレイのタイプ = LED灯
IP評価 = IP67
電源 = メイン
寸法 = 213 x 112 x 72mm
重量 = 350g
高さ = 72mm
長さ = 213mm
動作温度 Max = +55℃
幅 = 112mm
テストランプは、導通テスターを使用して既知の動作中回路をテストするか、Martindale PD690検査器を使用して使用前及び使用後に安全であることを確認する必要があります。. ライトアングルプローブチップ、ストレートチップ2個、取扱説明書. DrummondテストランプMTL20. 高輝度LED表示、50 V~500 V AC/DCの電圧に対応 50、100、200、及び400 V AC/DCを上回る場合に4つの個別のバンドが照光、明るい太陽光の下でも360°の視野角 危険性がある電圧を50 Vで検出し、110 V、230 V、及び3相システムの相間電圧を区別 2つのテストボタンにより、高電流を引き込んで、危険な可能性があるファンタム電圧と危険な持続電圧を区別可能 フィンガーシールド及び絶縁プローブチップ、露出している金属は4 mmのみ 内部に白色の絶縁物が施された二重絶縁ケーブルは、摩耗状態がわかりやすく、耐熱性と耐油性あり UK Health and Safety Executive (英国安全衛生庁)の電気技術者用テストランプに関するガイダンスノート(GS38)に準拠 BS EN 61243-3及びBS EN 61010準拠。 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V バッテリ不要
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54613957MTL20500500--320バッテリ11272213
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする