仕様色 = 黒
許容電流値 = 10A
定格電圧 = 1kV
コンタクト材質 = ベリリウム銅
長さ = 63mm
Meullerグラバクリップ. 繊細なコンポーネントのリード線や端子に取り付けるため、スプリングロード式フックの付いたグラバ又はプランジャクリップです。 これらのグラバ又はプランジャクリップは、最大直径0.060インチのコンポーネントに接続できます。 これらのグラバクリップのキャップとボディは、ステンレススチール製スプリングの付いたガラス繊維入りナイロンで製造されています。 品番 ; 714-8112 714-8112 及び ; 714-8121 714-8121 は長さ63 mmで、品番 ; 714-8124 714-8124 及び ; 714-8128 714-8128 は長さ88 mmです。