ミューラー フッククリップ 63mm, 赤

ミューラー フッククリップ 63mm, 赤 - MUELLER ELECTRIC
仕様
色 = 赤
許容電流値 = 10A
定格電圧 = 1kV
コンタクト材質 = ベリリウム銅
長さ = 63mm
Meullerグラバクリップ. 繊細なコンポーネントのリード線や端子に取り付けるため、スプリングロード式フックの付いたグラバ又はプランジャクリップです。 これらのグラバ又はプランジャクリップは、最大直径0.060インチのコンポーネントに接続できます。 これらのグラバクリップのキャップとボディは、ステンレススチール製スプリングの付いたガラス繊維入りナイロンで製造されています。 品番 ; 714-8112 714-8112 及び ; 714-8121 714-8121 は長さ63 mmで、品番 ; 714-8124 714-8124 及び ; 714-8128 714-8128 は長さ88 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614097BU-00202-2全般
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする