仕様色 = 黒
コンタクト材質 = 銅
許容電流値 = 3A
定格電圧 = 600V
Mueller Mini-Micro Grabber Clip. Mini-Micro grabber or plunger clips with a spring-loaded hook for attaching to delicate component leads and terminals. These grabber or plunger clips can connect to components with up to 0.025" diameter. The cap and body of these grabber clips are made from durable nylon with a stainless steel spring.