ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00208-2)

ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00208-2) - MUELLER ELECTRIC
仕様
色 = 赤
許容電流値 = 3A
定格電圧 = 600V
コンタクト材質 = ベリリウム銅
長さ = 44mm
Mueller Mini-Micro Grabber Clip. Mini-Micro grabber or plunger clips with a spring-loaded hook for attaching to delicate component leads and terminals. These grabber or plunger clips can connect to components with up to 0.025" diameter. The cap and body of these grabber clips are made from durable nylon with a stainless steel spring.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614115BU-00208-2全般
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする