Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 28mm 黒

Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 28mm 黒 - MUELLER ELECTRIC
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
許容電流値 = 15A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 28mm
コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅
絶縁体 = ABS
Mueller Insulated 15A Solderless Banana Plug. 15A solderless banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 40.4mm in length and has a collet design enabling wires to be held firmly within the plug. Applicable wire size/type #18 AWG hook-up wire
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614124BU-00243-0全般
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする