Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 黒

Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 黒 - MUELLER ELECTRIC
(1件のレビュー)
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
許容電流値 = 15A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 41mm
コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅
絶縁体 = PVC
Mueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614167BU-00247-0全般
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする